曜日別特売

調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) - ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) - ODELIC(オーデリック)

直線を基調としたシンプルなデザイン
逆位相制御
2回路
調光+ON-OFF

備考
1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載
1個用スイッチボックスに適合
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120タイプ調光+ON-OFF内容量1台
注意
※指定LED器具専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048967LC226
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする