曜日別特売

LED非常用照明器具 埋込型

LED非常用照明器具 埋込型 - ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型 - ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型 - ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型 - ODELIC(オーデリック)
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
電源容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066957XR037018A8.9103.3FHT24W(100V)10 / (200V)13 / (242V)14920
120,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066966XR037018B5.993.2FHT16W(100V)7 / (200V)11 / (242V)13550
115,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする