非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) - ODELIC(オーデリック)
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066975XR507010R1A5.86500LEDユニットUN4301RA昼光色134.4
76,800
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066991XR507010R1B5.85000LEDユニットUN4301RB昼白色129.3
76,800
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067000XR507010R1C5.84000LEDユニットUN4301RC白色125.8
76,800
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067009XR507010R1D5.83500LEDユニットUN4301RD温白色125.8
76,800
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067018XR507010R1E5.83000LEDユニットUN4301RE電球色122.4
76,800
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067027XR507010R3A10.66500LEDユニットUN4301RA昼光色146.2
80,800
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067036XR507010R3B10.65000LEDユニットUN4301RB昼白色140.5
80,800
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067045XR507010R3C10.64000LEDユニットUN4301RC白色132
80,800
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067061XR507010R3D10.63500LEDユニットUN4301RD温白色132
80,800
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067070XR507010R3E10.63000LEDユニットUN4301RE電球色132
80,800
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067079XR507010R4A21.96500LEDユニットUN4301RA昼光色143.8
84,800
71,980
79,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067088XR507010R4B21.95000LEDユニットUN4301RB昼白色137.8
84,800
71,980
79,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067097XR507010R4C21.94000LEDユニットUN4301RC白色130.1
84,800
71,980
79,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067106XR507010R4D21.93500LEDユニットUN4301RD温白色130.1
84,800
71,980
79,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067115XR507010R4E21.93000LEDユニットUN4301RE電球色129.6
84,800
71,980
79,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする