曜日別特売

LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2

LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

電源内蔵型で驚きの細さ
ドットレス発光のスリムタイプ
間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応

その他※調光器不可付属品取付金具材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可内容量1台
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。
全20種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66059099OL291720R15000.715.9500076.1
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059108OL291721R15000.715.9350072.9
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059117OL291722R15000.715.9300071
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059126OL291723R15000.715.9270069.1
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059135OL291724R12000.612.6500076.1
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059151OL291725R12000.612.6350073.8
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059160OL291726R12000.612.6300071.4
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059169OL291727R12000.612.6270069.8
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059178OL291728R9000.49.6500075
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059187OL291729R9000.49.6350071.8
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059196OL291730R9000.49.6300069.7
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059205OL291731R9000.49.6270068.7
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059221OL291732R6000.36.3500076.1
13,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059230OL291733R6000.36.3350073
13,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059239OL291734R6000.36.3300071.4
13,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059248OL291735R6000.36.3270069.8
13,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059257OL291736R3000.23.2500075
11,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059266OL291737R3000.23.2350071.8
11,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059275OL291738R3000.23.2300068.7
11,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059291OL291739R3000.23.2270068.7
11,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする