ODELIC(オーデリック)
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他
※調光器不可
材質
アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)
25
取付
天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)
47
種類
SOLID LINE Mini
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
調光方式
【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66058855
OL291712R3M
1500
1.3
オフホワイト
100
17.5
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058871
OL291713R3M
1500
1.3
ブラック
100/200/242
17.5
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058880
OL291714R3M
1200
1.1
オフホワイト
100/200/242
14
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058889
OL291715R3M
1200
1.1
ブラック
100/200/242
14
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください