ODELIC(オーデリック)
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
材質
アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)
25
取付
壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)
43
種類
SOLID LINE Mini
定格電圧(V)
100/200/242
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
調光方式
【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法
適合
傾斜天井取付角度(°)
90
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
7
10.5
14
17.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
定格消費電力(W)
ランプの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66058776
OL291704R3M
1500
1.3
オフホワイト
17.5
LEDユニットUN6403RM
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058785
OL291705R3M
1500
1.3
ブラック
17.5
LEDユニットUN6403RM
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058801
OL291706R3M
1200
1.1
オフホワイト
14
LEDユニットUN6103RM
¥
31,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058810
OL291707R3M
1200
1.1
ブラック
14
LEDユニットUN6103RM
¥
31,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058819
OL291708R3M
900
0.9
オフホワイト
10.5
LEDユニットUN6203RM
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058828
OL291709R3M
900
0.9
ブラック
10.5
LEDユニットUN6203RM
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058837
OL291710R3M
600
0.7
オフホワイト
7
LEDユニットUN6303RM
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058846
OL291711R3M
600
0.7
ブラック
7
LEDユニットUN6303RM
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください