曜日別特売

SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90内容量1台
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
別売付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66058381OL291704R3B15001.3オフホワイト17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058390OL291704R3C15001.3オフホワイト17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058399OL291704R3D15001.3オフホワイト17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058408OL291704R3E15001.3オフホワイト17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058417OL291704R3F15001.3オフホワイト17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058426OL291705R3B15001.3ブラック17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058435OL291705R3C15001.3ブラック17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058451OL291705R3D15001.3ブラック17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058460OL291705R3E15001.3ブラック17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058469OL291705R3F15001.3ブラック17.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
31,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058478OL291706R3B12001.1オフホワイト14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058487OL291706R3C12001.1オフホワイト14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058496OL291706R3D12001.1オフホワイト14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058505OL291706R3E12001.1オフホワイト14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058521OL291706R3F12001.1オフホワイト14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058530OL291707R3B12001.1ブラック14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058539OL291707R3C12001.1ブラック14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058548OL291707R3D12001.1ブラック14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058557OL291707R3E12001.1ブラック14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058566OL291707R3F12001.1ブラック14調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058575OL291708R3B9000.9オフホワイト10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058591OL291708R3C9000.9オフホワイト10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058600OL291708R3D9000.9オフホワイト10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058609OL291708R3E9000.9オフホワイト10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058618OL291708R3F9000.9オフホワイト10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66058627OL291709R3B9000.9ブラック10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058636OL291709R3C9000.9ブラック10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058645OL291709R3D9000.9ブラック10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058661OL291709R3E9000.9ブラック10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058670OL291709R3F9000.9ブラック10.5調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
26,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66058679OL291710R3B6000.7オフホワイト7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058688OL291710R3C6000.7オフホワイト7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058697OL291710R3D6000.7オフホワイト7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058706OL291710R3E6000.7オフホワイト7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058715OL291710R3F6000.7オフホワイト7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058731OL291711R3B6000.7ブラック7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058740OL291711R3C6000.7ブラック7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058749OL291711R3D6000.7ブラック7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058758OL291711R3E6000.7ブラック7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058767OL291711R3F6000.7ブラック7調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする