曜日別特売

SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ

SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ - ODELIC(オーデリック)
タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
電源容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065758UN6402RB26.35000152昼白色28/28/29
22,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065767UN6402RC26.34000149白色28/28/29
22,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065776UN6402RD26.33500148.2温白色28/28/29
22,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065785UN6402RE26.33000142.9電球色28/28/29
22,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065801UN6402RM27.62700~6500144.9電球色~昼光色29/30/30
28,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする