曜日別特売

SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ

SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ - ODELIC(オーデリック)
タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
電源容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065706UN6401RB415000153.6昼白色43/44/45
31,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065715UN6401RC414000152.4白色43/44/45
31,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065731UN6401RD413500150.2温白色43/44/45
31,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065740UN6401RE413000146.5電球色43/44/45
31,300
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66065749UN6401RM432700~6500146.5電球色~昼光色45/46/47
37,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする