ODELIC(オーデリック)
スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用
ドットレスのソフトで明るい光
100V仕様のコンパクトサイズ
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
付属品
取付金具
材質
アルミ(アルマイト)
幅(mm)
28
カバー
ポリカーボネート(乳白)
取付
壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)
39
定格電圧(V)
100
構造
防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)
83
光源
LED
別売付属品
電源ケーブル、延長ケーブル
色温度(K)
3500
光源寿命
40000時間
光色
温白色
グリーン購入法
適合
連結
20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
電源容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66057105
OG264315
1398
0.7
119.4
21
2150
¥
50,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057121
OG264316
1124
0.5
118.6
17
1720
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057130
OG264317
849
0.4
122.8
12
1290
¥
38,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057139
OG264318
574
0.3
116.2
9
860
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057148
OG264319
300
0.2
110.2
5
430
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください