ODELIC(オーデリック)
屋内用 間接照明 DMX制御
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。
イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
光色
RGBカラー+電球色~昼光色
色温度(K)
2700~6500
調光方式
【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
付属品
取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質
アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
44
取付
壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)
58
定格電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
83
光源
LED
光源寿命
40000時間
LED交換
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
色温度(K)
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
電源容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055240
OE033045RG
3500
2700~6500
38
1200
1.3
92.1
39
¥
107,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055249
OE033046RG
1720
2700~6500
19
600
0.7
90.5
20
¥
94,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください