曜日別特売

空気清浄機

空気清浄機 - Panasonic(パナソニック)

花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル
ハウスダストキャッチャー搭載
ナノイー搭載
ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。
静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)

質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075321F-PX60C-W
オープン
39,800
43,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする