曜日別特売

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) - Panasonic(パナソニック)

次亜塩素酸で除菌・脱臭
ペット世帯に配慮した商品仕様
突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載
急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え
ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱
設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現
コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応
使い勝手・お手入れ性の改善
排水頻度を週1回から月1回に
持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用

付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075287F-MV5020C-W
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする