曜日別特売

4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm

4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長(J)1.5mm - 三菱マテリアル
仕様スクエアトラスコ品番179-3276刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)6ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075497VQJHVD0150
14,600
9,798
10,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする