曜日別特売

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル - 三菱マテリアル

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。
R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。
Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。
中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。

用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075716VQN4MBFR0100356-457260212
11,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075725VQN4MBFR0400356-2922701448
23,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする