曜日別特売

4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm

4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1mm - 三菱マテリアル
仕様スクエアトラスコ品番179-3266刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)2ねじれ角(°)40外径(mm)1シャンク径(mm)4刃径(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075506VQMHVD0100
12,500
8,498
9,348(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする