曜日別特売

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル - 三菱マテリアル

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。
R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。
Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。
先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。

用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075698VQN4MBR0100364-252260212
12,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075707VQN4MBR0400356-2900701448
25,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする