三菱マテリアル
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm
仕様
スクエア
トラスコ品番
179-1708
刃数
4枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
ねじれ角(°)
40
外径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075515
VQMHVD0150
¥
11,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください