三菱マテリアル
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm
仕様
ボール
トラスコ品番
179-1637
刃数
2枚
全長(mm)
80
ボール半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075418
DF2XLBR0050N160
¥
24,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください