Luminous(ルミナス)
シーリングライト リモコン付
新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
用途
照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ450×101
演色指数(Ra)
80
切タイマー
0.5時間 / 1時間
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切替方式
消費電力(W)(50/60Hz)
色温度(K)
光束(Lm)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66072846
DB45-A06DX
【常夜灯】2、【調光】7
24.5
6500
3300
134
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66072855
DB45-A08DX
【常夜灯】2、【調光】7
28
6500
3800
135
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66072871
DB45-A06DS
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
24.5
3000~6500
3300
134
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66072880
DB45-A12DX
【常夜灯】2、【調光】7
37
6500
5000
135
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66072889
DB45-A08DS
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
28
3000~6500
3800
135
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66072898
DB45-A12DS
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
37
3000~6500
5000
135
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください