3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー

3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー - AESUB

3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。
AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。
これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。
しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。
リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。
また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、
清掃が困難な製品にもご活用頂けます。
塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。

RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワークサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073485AESUB blue1缶(400mL)[目安]S~M(10cm~1m)
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
66073501AESUB orange1缶(400mL)[目安]S~L(10cm~4m)
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
66073510AESUB transparent1缶(400mL)[目安]S~M(10cm~1m)
6,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
66073519AESUB diamond1缶(200mL)[目安]XS~S(2cm~10cm)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66073528AESUB violet1缶(400mL)[目安]S~L(10cm~4m)
5,300
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする