どこでもシャンプーセット(大型)

どこでもシャンプーセット(大型) - ワークスどこでもシャンプーセット(大型) - ワークスどこでもシャンプーセット(大型) - ワークスどこでもシャンプーセット(大型) - ワークス

シャンプー台、モバイルシャワー、排水・給水タンクのセット!タンクは本体に2台固定でき、モバイルシャワーは軽量・小型で使いやすい!60分以上連続で使用でき、1分間の吸い上げ水量も約3~4Lととってもパワフル♪

材質シャンプー台:プラスチック、スチール質量(kg)5.4質量(g)約550電源DC5V/2A直径(Φcm)ホース穴:4.5タンク容量(L)給水・排水:8グリーン購入法適合直径×長さ(mm)モバイルシャワーホース:14×1880、ホース:38×320~810寸法(幅W×高さH)(cm)給水・排水タンク:25×46.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)シャンプー台:40×104~144×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073440-
39,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする