曜日別特売

袖無カラークロス S~L #

袖無カラークロス S~L # - ワークス袖無カラークロス S~L # - ワークス袖無カラークロス S~L # - ワークス袖無カラークロス S~L # - ワークス

耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。豊富な16色のカラーバリエーションも魅力。コレ1枚でサロンワーク全てに使えるオールマイティクロス。

仕様タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)種類シャンプー・カット・パーマ兼用クロス幅(cm)146長さ(cm)133加工強力防水首廻り(cm)約45前丈(cm)97素材ナイロングリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073291-
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする