ワークス
バックシャンプークロス
軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。
仕様
【留部】マジックテープ(首1点で留める)
種類
ケープ、シャンプー用
幅(cm)
本体:約85
加工
防水
首廻り(cm)
約34-52
前丈(cm)
本体:約26
縦(cm)
ドロッパー:45
素材
ナイロン
横(cm)
ドロッパー:45
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約57、ドロッパー:27
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073300
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66073309
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください