VESAプレート&スクエアクランプベースセット(ショートアーム) 75x75mm -101mm対応 2.25インチボール

VESAプレート&スクエアクランプベースセット(ショートアーム) 75x75mm -101mm対応 2.25インチボール - ラムマウントVESAプレート&スクエアクランプベースセット(ショートアーム) 75x75mm -101mm対応 2.25インチボール - ラムマウントVESAプレート&スクエアクランプベースセット(ショートアーム) 75x75mm -101mm対応 2.25インチボール - ラムマウントVESAプレート&スクエアクランプベースセット(ショートアーム) 75x75mm -101mm対応 2.25インチボール - ラムマウントVESAプレート&スクエアクランプベースセット(ショートアーム) 75x75mm -101mm対応 2.25インチボール - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-D-2461U-C-247-4
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESAプレートと汎用性の高いラウンドベースのマウントセット。
販売備考:※この商品は2.25インチボール規格です(二輪用ではありません)。主に液晶ディスプレイ/モニターなど大型デバイスの取付用。
色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:1755
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット
付属品:5/16inch-18 x 3inchネジx2、5/16inch-18ナイロンナットx2
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。

特記この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品5/16inch-18×3inchネジ×2、5/16inch-18ナイロンナット×2材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ2.25インチボール質量(g)1755内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080205RAM-D-2461U-C-247-4
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする