シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン

シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウントシングルピボット マグネットマウント AMPSパターン - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAP-101-PV4-NKMAG88U
180度ピボット可動のマグネットベース。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。
色[カラー]:ブラック
サイズ:AMPSホールパターン
重量[グラム]:322
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット

材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズAMPSホールパターン質量(g)322内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080221RAP-101-PV4-NKMAG88U
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする