メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAP-114-P4U
4インチ長のポスト、オス側ラチェットコネクタおよびノブで構成。ラムマウントのスプラインポストベースと互換性あり。
色[カラー]:ブラック
サイズ:スプラインポスト長4インチ
重量[グラム]:127
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 x 2inch六角ボルトx1、1.5inchスプリングx1、1/4inch-20ノブ
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

