KMネクスト
LEDテープライト 専用電源ケーブル
LEDテープライト 専用電源ケーブル
用途
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明の専用電源ケーブル。
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.6
定格
125V/15A
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(2.46MB)
注意
※LEDテープライト 専用電源ケーブル
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66080169
211582650
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません