KMネクスト
LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット
LEDテープライト
用途
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
仕様
リペア補修(カット):500m
幅(mm)
15
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1
長さ(m)
5
定格
AC100V・50/60Hz
ケーブル長(m)
電源1.5
消費電力
45
色温度
5300
LED
240
耐衝撃性
IK10
LED寿命(時間)
30000
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
連結
最大距離50m
電源ケーブル
定格125v/15A
内容量
1セット(1本×1個)
取扱説明書:
(2.46MB)
注意
※LEDテープライト(両面タイプ)5m+専用電源ケーブル+収納袋
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66080135
ー
¥
18,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません