JB(日本ボデーパーツ工業)
LO-100 LED角型マーカー
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!
電球タイプの明るさを再現。
材質
レンズ:アクリル樹脂
リング:ステンレス SUS430
ベース:ステンレス SUS430
用途
取り付けピッチ70mm
寸法(mm)
W84×H44.5×D30
質量(g)
80
電圧(V)
24専用
取付ピッチ(mm)
70
内容量
1個
関連資料:
(0.41MB)
注意
※LED基盤とレンズが固定となる為、レンズ交換は出来ません。
※配線結線部の防水処理は確実に行って下さい。
※まれにノイズの干渉など車両への影響を及ぼす事がありますので、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。
※車両への取り付けの際には、保安基準をご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079320
黄
135
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079329
橙
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079338
濃い緑
0.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079347
赤
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079356
青
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079365
桃
31
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079381
白
162
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66079390
緑
52
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください