K.N Works
KN パックガン500 フィルムパック用コーキングガン
コーキング用パックガンです。替えノズル2本付属しております
用途
シリコン・フィルムパック用
寸法(mm)
【適用パック】Φ50×280
容量(cc)
500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079636
-
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください