GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET

GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET - JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET - JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET - JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET - JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET - JET INOUE(ジェットイノウエ)

電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!
受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!
無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!
専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様
フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!
無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます

用途安全運転・事故防止セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ動作電圧DC12~24V周波数(MHz)2400~2483バックライトLCDバックライト800×480WVGAカメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69Kビデオ仕様NTSC/AHD/TVIモニターサイズ7インチ輝度(cd/m2)400内容量1セット
取扱説明書:(3.36MB) (6.61MB)
注意
※各製品の詳細は取扱説明書をご確認ください
※保証期間は各製品に依り異なります
※充電ACケーブル(592646)は家庭用ACコンセントです。車両DCコンセントには直接使用できません
※製品特性上年式及び型式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をよくご確認の上お求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079968592737
145,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする