LEDフラッシュライト12V/24V共用

LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ
シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能
LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー
取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用

用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06内容量1個
注意
※本製品はEMC規格に基づいて開発されておりますが、ごく稀にお使いの機材に影響を及ぼす場合がございます。予めご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079767502990アンバー2段122×74537
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
66079776502993ブルー2段122×74537
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
66079785502994アンバー3段122×86681
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
66079801502995ブルー3段122×86681
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする