JET INOUE(ジェットイノウエ)
ドアフェンダーパネルセット
サイドビューを引き締めるドアフェンダー&ドアアンダーカバーのセットアイテム!両面テープで貼るだけ簡単取付け!
用途
ボディーパーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
貼付式
適合車種
いすゞ2t'23エルフ ローキャブ標準車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
内容量
1セット
注意
※本製品はパーツが2つに分かれています。取付けの際は必ず位置決めをしてから貼り付けないと、取りつかない場合がありますのでご注意ください
※年式/型式等での適合照会は一切おこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受けしておりませんので、実際のお車をよくご確認の上お求めください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
取付方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079855
510038
23ELFL RH
RH(運転席側)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66079871
510039
23ELFL LH
LH(助手席側)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください