ヒサゴ
所得税源泉徴収票A3・4面
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用を一度に印刷できます。
A3サイズのため、市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用を1枚にまとめて印刷できます。
寸法(mm)
[ミシン目切り離し後]148.5×210
入数(枚)
100
面付
4
用紙サイズ
A3縦 297×420mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079697
OP1195MA3
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください