ヒサゴ
所得税源泉徴収票(2枚組)
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。「市区町村提出用・【令和8年1月提出用】税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。
寸法(mm)
[ミシン目切り離し後]148.5×210
面付
2
用紙サイズ
A4横 297×210mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。「市区町村提出用・税務署提出用」500枚、「受給者交付用」500枚が別々に入っています。交互になっていませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079740
GB1195M
¥
35,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください