LEDZ CORE75series ベースダウンライト

LEDZ CORE75series ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライト - ENDO(遠藤照明)

Φ75で2000lmのハイパワー
明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ
光束アップにより高演色タイプに統一
点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション
同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ
同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。
統一感のある天井デザインが可能です。

仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086225ERD6890WA
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする