アカギ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
150
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
レベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66086259
A13576-0183
138
63
118
20
20~140
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
66086268
A13576-0198
138
63
118
25
25~140
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
66086277
A13576-0215
190
115
170
32
30~140
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください