ハイテクウッドプラス
4本引き戸セット・KGドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ、採光部は強化ガラス仕様です。右引手・左引手のタイプがあります。
セット内容
扉4枚・枠・ケーシング・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
適合壁厚(mm)
【ケーシング】114~178
開口幅(mm)
1550
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.12MB)
4本引き戸施工説明書(0.55MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66083285
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) / 枠:SW(スワンホワイト) / ケーシング:S(スワンホワイト) / 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
533,100
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083301
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) / 枠:SW(スワンホワイト) / ケーシング:S(スワンホワイト) / 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
533,100
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083310
-
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
533,100
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083319
-
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
533,100
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083328
-
扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
¥
533,100
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。