ハイテクウッドプラス
3本引き戸セット・MOドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉3枚・枠・ケーシング・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】2362×2024
適合壁厚(mm)
【ケーシング】152~215
開口幅(mm)
1502
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.13MB)
3本引き戸施工説明書(0.55MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66081639
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) / 枠:SW(スワンホワイト) / ケーシング:S(スワンホワイト) / 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
366,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66081648
-
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
366,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66081657
-
扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
¥
366,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66081666
-
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
366,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66081675
-
扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
366,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。