ハイテクウッドプラス
3本引き戸セット・MIドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
セット内容
扉3枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】2362×2024
開口幅(mm)
1502
枠寸法(mm)
【固定枠】152
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.12MB)
3本引き戸施工説明書(0.47MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66082235
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) / 枠:SW(スワンホワイト) / 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
282,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66082251
-
扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
282,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66082260
-
扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
¥
282,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66082269
-
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
282,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66082278
-
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
282,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。