ハイテクウッドプラス
4本引き戸セット・MMドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
セット内容
扉4枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】95
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.12MB)
4本引き戸施工説明書(0.47MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66083441
-
扉:WW(ホワイトウォルナット) / 枠:SW(スワンホワイト) / 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
455,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083450
-
扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
455,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083459
-
扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
¥
455,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083468
-
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
455,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66083477
-
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
455,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。