菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール

菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール - ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール - ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール - ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール - ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール - ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-138-MAG88U
マグネットマウントおよび菱形ドリルダウンマウントを、1.5インチ標準アーム(全長14.4cm)で接続したセット品です。
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:653
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1セット
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。

特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボール質量(g)653内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081246RAM-138-MAG88U
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする