ヘビーデューティ アクセサリー/ディスプレイ ブラケット スタンダード

ヘビーデューティ アクセサリー/ディスプレイ ブラケット スタンダード - ラムマウントヘビーデューティ アクセサリー/ディスプレイ ブラケット スタンダード - ラムマウントヘビーデューティ アクセサリー/ディスプレイ ブラケット スタンダード - ラムマウントヘビーデューティ アクセサリー/ディスプレイ ブラケット スタンダード - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-DIS-103-1AU
デイスプレイやタブレットと一緒にキーボードなどのアクセサリーをマウントできる追加ブラケットです。
色[カラー]:ブラック
サイズ:VESA, AMPSホールパターン
重量[グラム]:667
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
付属品:#8-32 x 5/8inchネジx4、#8-32ナイロンナットx4

付属品#8-32×5/8inchネジx4、#8-32ナイロンナットx4材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズVESA, AMPSホールパターン質量(g)667内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081237RAM-DIS-103-1AU
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする