曜日別特売

千葉判書初掲示ホルダー

千葉判書初掲示ホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]千葉判書初掲示ホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]千葉判書初掲示ホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]千葉判書初掲示ホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

書初め作品をきれいに掲示!千葉判サイズ対応の便利なホルダー!
千葉県の書初め用紙に合わせた900×224mmサイズの掲示ホルダーです。黒板色の落ち着いたデザインで、書初め作品を美しく引き立てます。上下のホックで連結も可能なため、複数の作品を一列に展示することもできます。学校や書道展で便利に使えます。

セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)900×224内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608586674025
1,450
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 書初めの掲示

息子が書初め大会で金賞を取ったので、部屋に飾るために購入した。
そのままの状態で飾ると、破れたり、紙の色が茶色くなってきたりするので、これ等を防ぐために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする