日東工業
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途
サーキットブレーカ
容量(kW)
(適用電動)7.5
切替方式
(相・電圧)不可
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
32
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
適用電線断面積(mm
2
)
max 22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66086381
NE53CXPS3P32A
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください