Super
ステンレス用コバルトドリル
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途
ステンレス・鉄の穴あけに
内容量
1本
注意
※回転専用です。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66107426
-
34
1
12
1
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
66107435
-
40
1.5
18
1.5
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
66107451
-
49
2
24
2
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
66107460
-
57
2.5
30
2.5
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
66107469
-
61
3
33
3
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
66107478
-
70
3.5
39
3.5
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
66107487
-
75
4
43
4
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
66107496
-
80
4.5
47
4.5
¥
650
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
66107505
-
86
5
52
5
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
66107521
-
93
5.5
57
5.5
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
66107530
-
93
6
57
6
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
66107539
-
101
6.5
63
6.5
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
66107548
-
109
7
69
7
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
66107557
-
109
7.5
69
7.5
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
66107566
-
117
8
75
8
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
66107575
-
117
8.5
75
8.5
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
66107591
-
125
9
81
9
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
66107600
-
125
9.5
81
9.5
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
66107609
-
133
10
87
10
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
66107618
-
133
10.5
87
10.5
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
66107627
-
142
11
94
11
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
66107636
-
142
11.5
94
11.5
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
66107645
-
151
12
101
12
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
66107661
-
151
12.5
101
12.5
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
66107670
-
151
13
101
13
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください