TES
シャープエッジテスター
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。
製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途
シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。
アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、
一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。
テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。
・判定基準と試験方法
シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。
テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。
合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。
不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。
・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価
その他
【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価
付属品
テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)
準拠規格
UL1439
テンション力(N)
6.7 (±0.02)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66107697
SET-50
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください