曜日別特売

エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P

エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P - エステーエステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P - エステーエステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P - エステーエステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P - エステーエステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P - エステー

7年保存可能カイロ
製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ
材質:鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂。サイズ:220×140×55mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂寸法(mm)220×140×55内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612231835728
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする