3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です
極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。
約5~6年の寿命が期待できる設計
フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。
難燃材料を採用した仕様
安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)
ナットインサート形端子により、バー接続が容易
銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。
扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計
トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。